Omschrijving:
Ontworpen voor drukke professionals. De Suffolk koksjas is perfect voor de moderne keukenomgeving.
Kenmerk:
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
- Mouwzak
- Ronde kraag
- Stijlvol unisex ontwerp
- 1 zak voor veilige opslag
- Verkrijgbaar vanaf maat XS
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;