Omschrijving:
Deze herentuniek is gemaakt van onze Kingsmill stretchstof. Het heeft een fris ontwerp met verborgen noppen aan de voorkant, action achterkant plus ruimte op de borst voor bedrijfslogo's.
Kenmerk:
- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 4 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 145
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;