Omschrijving:
Verborgen overall met ritssluiting voor ultiem comfort en bescherming. Winnende kenmerken zijn onder meer kniezakken, een rugpand en verschillende veilige zakken.
Kenmerk:
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 9 opbergzakken
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet chemisch reinigen;