Kniepad Overall Dark Navy S R

Artikelnummer: C815DNRS
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
Artikelnummer C815DNRS
EAN/GTIN 5036108350810
Nummer fabrikant C815DNRS

Omschrijving

Omschrijving:

Verborgen overall met ritssluiting voor ultiem comfort en bescherming. Winnende kenmerken zijn onder meer kniezakken, een rugpand en verschillende veilige zakken.

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 9 opbergzakken
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen