Iona Katoenen Overall Navy L R

Artikelnummer: C814NARL
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
Artikelnummer C814NARL
EAN/GTIN 5036108257492
Nummer fabrikant C814NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze katoenen overall is licht en praktisch. Reflecterende striping zorgt ervoor dat u beter zichtbaar bent op uw werkplek.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 8 opbergzakken
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Telefoonzak
  • Zakken met rits
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Verdekte ritssluiting
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Opgezette achterzak
  • Duimstokzak
  • Leverbaar tot en met 6XL
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

Norm:

  • EN 17353 Type B2

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen