MeshAir Pro Jacket S / S Slate Grey XXL R

Artikelnummer: C738SGRXXL
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
Artikelnummer C738SGRXXL
EAN/GTIN 5036108323494
Nummer fabrikant C738SGRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen met MeshAir Pro mesh beluchte panelen, biedt de C738 een ideale oplossing als het warm wordt in de keuken. Met geaccentueerde boorden, dubbele rij verborgen verborgen sluiting aan de voorzijde en pennenzak. Deze chef-koksjas is ontworpen voor stijl en gebruiksgemak.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Mouwzak
  • De Schortband zorgt ervoor de uw schort op de juiste plaats blijft zitten.
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen