Surrey Chefs Jack K/M White XXL R

Artikelnummer: C735WHRXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer C735WHRXXL
EAN/GTIN 5036108354825
Nummer fabrikant C735WHRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze koksbuis maakt gebruik van een lichtgewicht stof en biedt een modern, slanker silhouet met een ergonomische pasvorm. Kenmerken van deze jas zijn onder meer een blinde knoopsluiting met dubbele rij knopen aan de voorkant, een zijzak met rits en grote MeshAir Pro-panelen aan de achterkant en onderarmen voor uitstekend ademend vermogen.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Zak met verdekte ritssluiting
  • 3 opbergzakken

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen met Texpel Finish: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Contrasterende stof: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen