Cumbria Koksjas Black XS R

Artikelnummer: C733BKRXS
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
Geslacht Unisex
Uniseks-maat XS

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C733BKRXS
EAN/GTIN 5036108177097
Nummer fabrikant C733BKRXS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze moderne en geraffineerde jas zal voldoen aan de eisen van iedereen in uw team. Deze lichtgewicht en duurzame stof houdt u koel en zorgt ervoor dat u er op uw best uitziet, was na was. Uitgevoerd met drukknoopsluting en een handige zak op de mouw.

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
  • Mouwzak
  • Ronde kraag
  • Stijlvol unisex ontwerp
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen