BitCase met riemclip, met 10 PrecisionBits C6 in een BitBlock en magnetische bithouder PB 451 M, verpakking self-service

Artikelnummer: C6.989 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer C6.989 CN
    EAN/GTIN 7610733236473
    Nummer fabrikant PB C6.989 CN
    L-nummer L60060 2377

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″), set in BitCase, met riemclip
    • voor standaard toepassingen in de industrie en ambachtelijk werk, duurzaam systeem makkelijk aan te passen
    • voor gleufkop-, Phillips-, Pozidriv- en Torx®-schroeven
    • 10 Precisionbits in BitBlock en magnetische bithouder PB 451 M
    • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
    • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
    • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
    • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, bruinering of plasmacoating voor bescherming tegen roest
    • transparante deksel, snel overzicht van de inhoud en compleetheid

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen