PrecisionBits, vorm C 6,3 (1/4″), set in stevige ToolBox

Artikelnummer: C6.791 TB
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer C6.791 TB
EAN/GTIN 7610733294299
Nummer fabrikant PB C6.791 TB

Omschrijving

Omschrijving:

PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″), set in stevige ToolBox
voor gleufkop-, PH-, POZ-, Torx®-, Torx® met veiligheidspen, Robertson- en binnenzeskant-schr. (mm en inch)
80 PrecisionBits in acht BitBlocks en magnetische bithouder PB 451 M
profiel-assortiment voor alle toepassingen in de industrie en ambacht, duurzaam systeem makkelijk aanpasbaar
precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, bruinering of plasmacoating voor bescherming tegen roest
praktische ToolBox met foam inlays voor veilig transport en bescherming van het gereedschap
eenvoudig uitnemen van de bits, van opzij er indrukken en weer omklappen om uit te nemen
#tide ocean material: 100% upcycling plastic uit kustgebieden, verantwoord kunststofverbruik
overzichtelijk gerangschikt, plaatsbesparend bewaren van maximaal 90 PrecisionBits

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen