PrecisionBits, vorm C 6,3 (1/4″), set in het handige BitBlock

Artikelnummer: C6.705 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer C6.705 CN
EAN/GTIN 7610733293629
Nummer fabrikant PB C6.705 CN

Omschrijving

Omschrijving:

PrecisionBits, vorm C 6,3 (1/4″), 10-delige set in het handige BitBlock, skinverpakking
voor Torx®-schroeven
compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname D 6,3
BitBlock uit #tide ocean material: 100% opgewerkte zeegebonden kunststof, ontziet fossiele grondstoffen
BitBlocks in diverse varianten voor ieder toepassingsgebied, onmisbaar voor professionals en doe-het-zelvers
precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest
eenvoudig uitnemen van de bits, van opzij er indrukken en weer omklappen om uit te nemen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen