PrecisionBits, vorm C 6,3 (1/4″), set in BitCase, met riemclip, in skin-verpakking

Artikelnummer: C6.702 BC CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer C6.702 BC CN
EAN/GTIN 7610733294237
Nummer fabrikant PB C6.702 BC CN

Omschrijving

Omschrijving:

PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″), set in BitCase, met riemclip
voor gleufkop-, Phillips-, Pozidriv- en Torx®-schroeven
10 Precisionbits in BitBlock en magnetische bithouder PB 451 M
voor standaard toepassingen in de industrie en ambachtelijk werk, duurzaam systeem makkelijk aan te passen
compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname D 6,3
precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest
direct aan riem te bevestigen, waardoor met één hand en veilig te gebruiken
eenvoudig uitnemen van de bits, van opzij er indrukken en weer omklappen om uit te nemen
#tide ocean material: 100% upcycling plastic uit kustgebieden, verantwoord kunststofverbruik
transparante deksel, snel overzicht van de inhoud en compleetheid

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen