PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm C 6,3 (1/4″) voor anti-diefstalschroeven

Artikelnummer: C6.400B/20
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer C6.400B/20
    EAN/GTIN 7610733033614
    Nummer fabrikant PB C6.400B/20
    L-nummer L60060 1420

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″)
    • voor Torx®-schroeven met veiligheidspin
    • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
    • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname D 6,3
    • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
    • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
    • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
    • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

    Kenmerk:

    • Gehele lengte: 25 mm
    • Profiel: voor Torx® schroeven met borgpen
    • Torx® gat schroefgrootte: 20

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen