PrecisionBits voor binnen-zeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm C 6,3 (1/4″) met boring in de punt, voor anti-diefstalschroeven

Artikelnummer: C6.210B/5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer C6.210B/5
    EAN/GTIN 7610733090792
    Nummer fabrikant PB C6.210B/5
    L-nummer L60060 1705

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″)
    • voor binnen-zeskantschroeven
    • met boring in de punt, voor schroeven met en zonder veiligheidspin
    • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
    • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname D 6,3
    • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
    • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
    • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
    • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant met gat: 5
    • Gehele lengte: 25 mm
    • Profiel: voor binnenzeskantschroeven met borgpen mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen