PrecisionBits voor binnen-zeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm C 6,3 (1/4″) met boring in de punt, voor anti-diefstalschroeven

Artikelnummer: C6.210B/4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C6.210B/4
EAN/GTIN 7610733090785
Nummer fabrikant PB C6.210B/4
L-nummer L60060 1174

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″)
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • met boring in de punt, voor schroeven met en zonder veiligheidspin
  • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
  • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname D 6,3
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

Kenmerk:

  • Binnenzeskant met gat: 4
  • Gehele lengte: 25 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven met borgpen mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen