PrecisionBits voor Triwing-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm C 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: C6.189/0
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C6.189/0
EAN/GTIN 7610733206179
Nummer fabrikant PB C6.189/0
L-nummer L60060 1853

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″)
  • voor Tri-Wing®-schroeven
  • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
  • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname D 6,3
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

Kenmerk:

  • Gehele lengte: 25 mm
  • Profiel: voor Triwing-schroeven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen