Omschrijving:
Als temperaturen stijgen blijf dan goed zichtbaar en koel met dit revolutionaire kledingstuk. De mesh-top zorgt voor maximaal ademend vermogen en luchtstroom, wat zorgt voor koel en comfortabel dragen.
Kenmerk:
- Cooling mesh bovenlichaam
- Ritssluiting voorzijde
- 7 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Telefoon- en Pennenzak
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Contrasterende stof: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.