Omschrijving:
Dit tweekleuren executive vest is voorzien van praktische zakken, een ID houder, D-ring en radiolus. Het is verkrijgbaar in een reeks contrasterende kleurencombinaties om aan de toenemende vraag op de werkplek te voldoen.
Kenmerk:
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Ritssluiting voorzijde
- 7 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Telefoon- en Pennenzak
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.