Warsaw Hi-Vis Contrast Executive Vest Yellow/Black XL R

Artikelnummer: C476YBRXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer C476YBRXL
EAN/GTIN 5036108283484
Nummer fabrikant C476YBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit tweekleuren executive vest is voorzien van praktische zakken, een ID houder, D-ring en radiolus. Het is verkrijgbaar in een reeks contrasterende kleurencombinaties om aan de toenemende vraag op de werkplek te voldoen.

Kenmerk:

  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Ritssluiting voorzijde
  • 7 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen