Hi-Vis Two Band Vest Yellow XX/3X R

Artikelnummer: C474YERXX/3X
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
Artikelnummer C474YERXX/3X
EAN/GTIN 5036108141623
Nummer fabrikant C474YERXX/3X

Omschrijving

Omschrijving:

Biedt alle kenmerken van de C470 met één reflectie streep op de borst en één streep op de taille.

Kenmerk:

  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen