Hi-Vis Two Band & Brace Jack Orange S/M R

Artikelnummer: C473ORRS/M
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
Artikelnummer C473ORRS/M
EAN/GTIN 5036108141722
Nummer fabrikant C473ORRS/M

Omschrijving

Omschrijving:

Dit lichtgewicht vest met lange mouwen zorgt ervoor dat de drager gezien wordt. Dit veelzijdige kledingstuk biedt ultieme bedekking met een minimaal gewicht.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen