Hi-Vis Band en brace vest Orange 6X/7X R

Artikelnummer: C470ORR6X/7X
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
Artikelnummer C470ORR6X/7X
EAN/GTIN 5036108256273
Nummer fabrikant C470ORR6X/7X

Omschrijving

Omschrijving:

De best verkopende C470 met klassieke reflecterende striping configuratie zorgt ervoor dat u gezien wordt. Verkrijgbaar in alle drie de kleuren die voldoen aan EN ISO 20471.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Leverbaar in maten tot 7XL
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N
  • AS/NZS 1906.4

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen