Pro Hi-Vis 3-in-1 jack Yellow/Black L R

Artikelnummer: C469YBRL
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
Artikelnummer C469YBRL
EAN/GTIN 5036108325306
Nummer fabrikant C469YBRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijlvolle jas is gemaakt van 300D Oxford-geweven stof en biedt maximale water- en winddichte prestaties voor een goede bescherming het hele jaar door. Deze jas is zeer aanpasbaar en kan in drie unieke combinaties worden gedragen, wat de algehele veelzijdigheid ten goede komt. Talrijke binnen- en buitenzakken bieden uitstekende en veilige opbergplaats voor uw persoonlijke accessoires zoals uw telefoon of tablet. Een sportieve pasvorm en een onopvallend eigentijds ontwerp zorgen ervoor dat dit de jas is die u kiest tijdens veeleisende omstandigheden.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Afneembare mouwen, ″bont″ voering en ″bont″ kraag voor veel draag mogelijkheden
  • Tablet zak aan de buitenzijde
  • Gebreide binnenste manchet
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • 9 opbergzakken
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 400
Verwijderbare voering gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen