Hi-Vis Klassiek Bomberjack Orange/Black M R

Artikelnummer: C466OBRM
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
Artikelnummer C466OBRM
EAN/GTIN 5036108189243
Nummer fabrikant C466OBRM

Omschrijving

Omschrijving:

Val op met dit klassieke bomberjack. Het heeft een uitneembare bontvoering, afneembare mouwen en een afneembare kraag. Hiermee kunt u deze jas eenvoudig aanpassen aan alle weersomstandigheden.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Afneembare mouwen, ″bont″ voering en ″bont″ kraag voor veel draag mogelijkheden
  • Zakken met rits
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • 8 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • UKCA gemarkeerd
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 400
Verwijderbare voering gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen