Hi-Vis 3-in-1 Contrast Bomberjack Yellow/Black M R

Artikelnummer: C465YBRM
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
Artikelnummer C465YBRM
EAN/GTIN 5036108255788
Nummer fabrikant C465YBRM

Omschrijving

Omschrijving:

Veelzijdige en comfortabele bescherming tegen alle weersomstandigheden. Talrijke buiten- en binnenzakken met ritssluiting bieden uitstekende persoonlijke veiligheid. Talrijke buiten- en binnenzakken met rits zorgen voor een uitstekende persoonlijke veiligheid.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Borstzak voorzien van rits
  • Gebreide manchetten en zoom
  • Afneembare mouwen, ″bont″ voering en ″bont″ kraag voor veel draag mogelijkheden
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Afneembare ″bont″ kraag
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • Telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • 8 opbergzakken
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 400
Verwijderbare voering gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen