Hi-Vis 2 in 1 contrast lichtgewicht jack Orange/Navy XL R

Artikelnummer: C464ONRXL
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
Artikelnummer C464ONRXL
EAN/GTIN 5036108317868
Nummer fabrikant C464ONRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een aanpasbaar functioneel model die waar voor uw geld biedt. Deze jas heeft twee ruime zijzakken, een binnenzak met klittenband sluiting, een in de kraag verborgen en verstelbare capuchon en afritsbare mouwen. Het heeft een zware warme fleece voering en donkere contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil. Dit model is zeer praktisch, robuust en van een hoge kwaliteit.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
  • Het jack kan op twee manieren gedragen worden.
  • 3 opbergzakken
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat.
Shell samenstelling: 100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat.
Voering: 100% Polyester Fleece
Voering samenstelling: 100% Polyester Fleece
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 300
Voering gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen