Athene Hi-Vis Mesh Executive Vest Yellow XXXL R

Artikelnummer: C376YERXXXL
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
Artikelnummer C376YERXXXL
EAN/GTIN 5036108285723
Nummer fabrikant C376YERXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde MeshAir technologie zorgt voor een luchtstroom waardoor de drager koel blijft. MeshAir doek voldoet volledig aan de EN ISO 20471. Dit vest heeft alle kenmerken van het klassieke executive vest waaronder meerdere zakken, ID-houder, radiolus en een ritssluiting.

Kenmerk:

  • Cooling Mesh doek
  • Ritssluiting voorzijde
  • 7 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Beschikbaar in de maten XS-3XL
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen