Omschrijving:
Dit vest heeft een klassieke band en reflecterende bandvorming en heeft een ritssluiting aan de voorkant voor een veilige en comfortabele pasvorm. Maximale zichtbaarheid bij daglicht en bij weinig licht.
Kenmerk:
- Lichtgewicht en comfortabel
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ritssluiting voorzijde
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.