Vest met Rits en Halve Mouwen. Yellow XL R

Artikelnummer: C372YERXL
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
Artikelnummer C372YERXL
EAN/GTIN 5036108351640
Nummer fabrikant C372YERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Vest met rits en halve mouwen voor beter zichtbaar te zijn en de drager koel te houden. Het is gemaakt van een lichtgewicht doek en HiVisTex reflecterende striping. Voorzien van een rits aan de voorzijde en tablet zak met rits voor een tablet van maximaal 26cm zonder hoes.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Tablet zak aan de buitenzijde
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Warp Knit
Shell samenstelling: 100% Polyester Warp Knit
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen