Paris Hi-Vis Contrast Executive Vest Yellow/Red S E

Artikelnummer: C276YRES
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
Artikelnummer C276YRES
EAN/GTIN 5036108214952
Nummer fabrikant C276YRES

Omschrijving

Omschrijving:

Opvallend tweekleuren hogezichtbaarheids verkeersvest. Dit model is voorzien van een heel aantal handige kenmerken in een verscheidenheid aan kleuren. Perfect voor corporate branding.

Kenmerk:

  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Ritssluiting voorzijde
  • 7 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen