Omschrijving:
Biedt complete bescherming gedurende de hele dag. De Safe-Welder™ Overall is een uitstekende keuze voor lassers en industriële vakmensen die blootgesteld worden aan hitte.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- 4 opbergzakken
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (
A1+A2, B1, C1, E2, F1) - EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
Materiaal:
Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.