Omschrijving:
De Bizweld Classic Overall biedt zichtbare bescherming aan de drager. Handige ontwerpkenmerken zijn onder meer vlamvertragende reflecterende striping op de schouders, mouwen en pijpen, de mogelijkheid om indien nodig kniebeschermers in te brengen, voldoende opbergruimte en een duimstokzak.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Duimstokzak
- Tweeweg rits met afsluitbare voorflap
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Leverbaar in maten tot 5XL
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- 8 opbergzakken
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- Nieuw model
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2,B1,C1,E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 cal/cm²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 cal/cm² (HAF-80.4%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.