Bizweld FR Cargo Broek Grey S R

Artikelnummer: BZ31GRRS
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
Artikelnummer BZ31GRRS
EAN/GTIN 5036108267477
Nummer fabrikant BZ31GRRS

Omschrijving

Omschrijving:

De Bizweld FR Cargo broek beschermt tegen thermische gevaren van een vlamboog en is de gehele levensduur van de broek vlamvertragend. Deze moderne broek is voorzien van een elastische tailleband voor extra comfort en bewegingsvrijheid. De vele zakken zorgen voor gemakkelijke opbergplekken.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen meerdere gevaren
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Duimstokzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • 7 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • ARC2
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen