Bizweld Iona Amerikaanse Overall Navy XXL R

Artikelnummer: BZ17NARXXL
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
Artikelnummer BZ17NARXXL
EAN/GTIN 5036108337262
Nummer fabrikant BZ17NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Bizweld Amerikaanse overall is ontworpen met de veiligheid van de drager in gedachten en biedt volledige bescherming van het onderlichaam en de borst. Dit kledingstuk is voorzien van een grote borstzak met klep voor het opbergen van gereedschap of persoonlijke bezittingen en heeft twee zijzakken, een achterzak met klep op de heup, een duimstokzak en reflecterende tape aan de uiteinden van de pijpen. De verstelbare elastische schouderbanden bieden een maximaal comfort en een goede pasvorm

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Duimstokzak
  • Achterzak
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • CE-CAT III
  • 5 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen