Bizweld Iona broek Navy L R

Artikelnummer: BZ14NARL
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
Artikelnummer BZ14NARL
EAN/GTIN 5036108312610
Nummer fabrikant BZ14NARL

Omschrijving

Omschrijving:

De Bizweld Iona-broek biedt meer comfort en betere prestaties. Met uitstekende laseigenschappen biedt deze broek een uitstekende multifunctionele bescherming tegen stralingswarmte en gesmolten ijzerspetters. De belangrijkste kenmerken zijn steekzakken, duimstok en reflecterende tape aan de uiteinden van de pijpen.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Duimstokzak
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • 3 opbergzakken
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen