Bizweld Iona-jack Navy XXL R

Artikelnummer: BZ13NARXXL
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
Artikelnummer BZ13NARXXL
EAN/GTIN 5036108312771
Nummer fabrikant BZ13NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit Bizweld Iona-jack biedt uitstekend comfort, bescherming en functionaliteit. Kenmerken van het ontwerp zijn verborgen studsluiting aan de voorzijde, twee borstzakken met klep, verborgen gsm-zak en vlambestendig reflecterende tape op de schouders en mouwen voor ultieme zichtbaarheid.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Borstzakken
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Verdekte telefoonzak
  • 3 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen