Omschrijving:
Ontworpen voor maximale bescherming en comfort voor de drager. Onze Bizweld™ capuchon houdt u veilig bij gevaarlijke werkomstandigheden. De capuchon is gemaakt met een aansnoerkoord zodat deze perfect pasbaar gemaakt kan worden. Moet gedragen worden met een geschikte overall of jack/broek combinatie.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- CE-CAT III
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.