Omschrijving:
De ultieme Modulaire 3-in-1 Broek voor alles wat je nodig hebt Het 3-in-1 ontwerp maakt de broek aanpasbaar van een korte broek naar een EN20471 klasse 1 werkbroek Alles wat je nodig hebt. Zakken met magnetische kleppen, kniezakken, ruime dijbeenzakken voor grote gereedschappen, spuitbussen of vouw de pijpen op als de broek als korte broek gedragen wordt. Ingebouwde tailleband, cargozak aan de voorkant van het been voor gemakkelijker gebruik tijdens het werken, mesh-zak voor mobiele telefoon. Plus het unieke clip-on pocket-systeem met het gebruik van drie zakken die aan de voor- of achterkant van de broek kunnen worden geklikt.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 15 opbergzakken
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- B920, B921 en B922 zakken zijn ontworpen om vast te klikken op en van deze broek
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Nieuw model
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
Norm:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan
Shell samenstelling: 92% Nylon, 8% Elastaan
Contrasterende stof: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast samenstelling: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast beschrijving: Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.
Shell gewicht gm: 230
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;