Vario-hoeken BVE

Artikelnummer: BVE
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer BVE
    EAN/GTIN 4008158023267
    Nummer fabrikant BVE
    L-nummer L80040 9

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Traploze hoekverstelling van 60-180°
    • Op kaart met ophangverpakking

    Kenmerk:

    • Tape: 25x1 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • geschikt voor: BAN700, BAN400
    • Hoekbereik: 60°-180°

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen