Set voor algemeen onderhoud in rolkoffer 36 st.

Artikelnummer: BV.R30CM1PB
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BV.R30CM1PB
EAN/GTIN 3662424105241
Nummer fabrikant BV.R30CM1PB
L-nummer L60130 10822

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een compacte en praktische koffer voor het opbergen en vervoeren van uw gereedschap
  • De accordeonstructuur biedt volledig zicht op en gemakkelijke toegang tot het gereedschap
  • bestaat uit 3 delen voor optimale opslag en gemakkelijke toegang: De bodem van de koffer met één compartiment, 4 compartimenten met verwijderbare verdelers, 3 dozen met deksels (inbegrepen)
  • Verwisselbare ezel in accordeonstijl met 3 standen
  • Met rubberen pinnen om tangen, schroevendraaiers, steeksleutels, enz. vast te houden en te beschermen.
  • Vaste afstand tussen de basis en het ezelgedeelte, waardoor het gereedschap op zijn plaats blijft tijdens transport
  • Geen risico op kantelen dankzij de automatisch intrekbare poten
  • Koffer en deksel van polypropyleen versterkt met glasvezel voor meer weerstand
  • Grote anticorrosieve metalen banden voor langere levensduur
  • Lange telescopische handgreep met 3 standen, ergonomische, aluminium wielen met een diameter van 75 mm, gemonteerd op kogellagers voor een maximale wendbaarheid
  • Het handvat is bekleed met dik rubber voor meer comfort
  • Aanpasbare etikethouder en mogelijkheid om een hangslot te bevestigen (niet meegeleverd)

Levering:

  • Platneusbuigtang 195A.16CPE, Verstelbare tang 181A.25CPE, Zijsnijtang 192A.16 CPE, metaalzaagbeugel 601PB, cutter 844.S9, combisleutel 440 8-19mm, verstelbare sleutel 38mm 101.10, 4x schroevendraaier SL, 2x schroevendraaier PH, 2x schroevendraaier PZ, spanningstester, slotenmakershamer 23mm, rolmaat 3m, pons 3.9mm, pons 5.9, precisie centreerpons 4mm, pinsleutel met kogeleinde 9-delig, rolkoffer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen