Gereedschapskist ″Technicus″ van kunststof , 486 x 430 x 205 mm , leeg

Artikelnummer: BV.51A
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BV.51A
EAN/GTIN 3148516628725
Nummer fabrikant BV.51A
L-nummer L60130 1288

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het gereedschap in de 8 houders met rubberen lipjes plaatsen, die verdeeld zijn over 4 opbergvakken
  • Documentenvak in het deksel
  • Lager vak met volledig modulaire indeling door 5 clip-on verdelers
  • Vergrendeling van het deksel in geopende positie
  • Sluitbaar met gecodeerde sleutel (20 verschillende sleutelcodes beschikbaar op speciale bestelling)
  • Bi Materiaal draaggreep
  • Schokbestendig polypropyleen bakje
  • Non-slip rubberen verstelbare voetjes
  • Verdelingen 315 x 65 mm
  • 2 verdelers 185 x 65 mm
  • 2 verdelers 125 x 65 mm
  • Afmeting van het vak (L x B x H): 435 x 315 x 65 mm