Kalibrator

Artikelnummer: BSWA-01
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
    Artikelnummer BSWA-01
    EAN/GTIN 4045761220201
    Nummer fabrikant BSWA-01

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Kalibrator voor periodieke afstelling van geluidsniveaumeter, klasse 1, en voor het testen van de lineariteit van geluidsniveaumeters
    • Toepasselijke normen: IEC60942:2003 Klasse 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
    • Uitgangsfrequentie 1 kHz (+/- 0,5%) - Uitgangsgeluidsdruk, instelbaar 94 dB of 114 dB (± 0,3 dB) - Vervormingsfactor, instelbaar 94 dB of 114 dB (± 0,5 %). 3 dB) - Vervormingsfactor 2% - Stabilisatietijd 10 s - Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/50 °C - De kalibrator is geschikt voor zowel ½″- als ¼″-microfoons (adapter meegeleverd) volgens de norm IEC 61094-4 - Werking op batterijen, 2× 1,5 V AA, niet standaard, bedrijfstijd tot 40 uur - Afmetingen B×D×H 70×70×48 mm - Nettogewicht ca. 137 g