Gereedschapsset in BS.SMB

Artikelnummer: BSSMB.LT3
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer BSSMB.LT3
    EAN/GTIN 3662424086595
    Nummer fabrikant BSSMB.LT3
    L-nummer L60130 9916

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met dubbele handgreep
    • Met verstelbare, gevoerde riem voor meer comfort
    • Kan volledig worden geopend voor snelle toegang tot de inhoud van de tas
    • Zeer duurzame 1200 denier stof
    • Grote rubberen voetjes onder de tas om de tas zelf en de vloer te beschermen, waarop hij is geplaatst
    • PVC doorkijkvak voor documenten
    • Haak voor rolmaat
    • Haak voor sleutels
    • Speciale plaats voor uw pennenlicht
    • Maximale belasting: 5 kg

    Kenmerk:

    • [KG]: 6,8

    Levering:

    • Set van 10 steeksleutels, 8 tot 19 mm
    • Set van 10 pijpsleutels in mm
    • Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven, 3,5X100
    • Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven, 5,5x150
    • Protwist® schroevendraaier, PZ, 1x75
    • Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven, 3,5X100
    • Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven, 5,5x150
    • Protwist® schroevendraaier, PZ, 1x75
    • Protwist® schroevendraaier, PZ, 2x100
    • Set van 9 binnenzeskant sleutels
    • Verstelbare tang, 250 mm
    • Universele tang, 18 cm
    • Diagonale zijsnijtang, 16 cm
    • Fittershamer met houten steel, 32 mm
    • Splintang, 4 mm
    • Splintang, 6 mm
    • Profileerbare platte beitel, 180 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen