Gereedschapsset in gereedschapskist

Artikelnummer: BSR20.EL34
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BSR20.EL34
EAN/GTIN 3662424086670
Nummer fabrikant BSR20.EL34
L-nummer L60130 10197

Omschrijving

Omschrijving:

  • Textiele gereedschapskoffer, compacte uitvoering 14″
  • Op doeltreffende wijze organiseert u gereedschap
  • Verdeling binnenin: Verticale opslag voor directe toegang tot gereedschap, elastische band om gereedschap vast te houden, zijhouder voor schroevendraaiers
  • Externe verdeling: 6 externe vakken, 1 speciaal vak verstelbaar met klittenband voor een zaag, 1 groot vak voor documenten (A4) of om de beschermhoes in op te bergen
  • Kan ook de rekentas BS.PC15 bevatten
  • Gemakkelijk en comfortabel in gebruik
  • Inhoud van de tas gemakkelijk toegankelijk
  • 3 draagoplossingen: Wielen en telescopische handgreep, aluminium handgreep met lederen bekleding, riem met verstevigingskussen in schoudergedeelte
  • Zeer duurzame stof, 1200 denier
  • Diameter van de wielen: 90 mm
  • Gebruikscapaciteit: 33 liter
  • Max. Gewicht: 18 kg

Kenmerk:

  • [KG]: 10,4

Levering:

  • Ratchetsleutel, kort, 1/4
  • Ratchetsleutel, kort, 5/16
  • Ratchetsleutel, kort, 11/32
  • Ratchetsleutel, kort, 3/8
  • Ratchetsleutel, kort, 7/16
  • Ratchetsleutel, kort, 1/2
  • Ratchetsleutel, kort, 9/16
  • Ratelmoersleutel, kort, 5/8
  • Ratelmoersleutel, kort, 11/16
  • Ratelmoersleutel, kort, 3/4
  • Set van 6 micromechanische steeksleutels, 3,2 tot 13mm
  • Rolsteeksleutel, verchroomd 6″
  • Assortiment 1/4″, hex, metrisch en imperiaal
  • Protwist® schroevendraaiers met verwisselbare bladen
  • Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven, kort, 4x35
  • Protwist® Phillips® schroevendraaier, kort, 1x35
  • Protwist® schroevendraaier, 1000 V, voor sleufschroeven, 3,5x75
  • Protwist® schroevendraaier, 1000 V, voor sleufschroeven, 4x100
  • Protwist® Schroevendraaier, 1000 V, voor sleufschroeven, 5,5x150
  • Protwist® Schroevendraaier, 1000 V, Pozidriv®, 0x75
  • Protwist® Schroevendraaier, 1000 V, Pozidriv®, 1x100
  • Protwist® Schroevendraaier, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Protwist® schroevendraaier, 1000 V, Phillips®, 1x100
  • Houder voor sleufschroeven
  • Houder voor Phillips® schroeven
  • Set binnenzeskant sleutels, metrisch
  • Set binnenzeskant sleutels, inch maten
  • Verstelbare tang, 180 mm
  • Microtech® tangen, axiaal gesneden
  • Compacte Microtech® kniptangen
  • Puntige Microtech® kniptangen met smalle bekken
  • Microtech® grijptangen met korte bekken
  • Microtech® grijptangen met smalle bekken 45°
  • Kabelschoentang
  • Stalen meetlint, 3 m, greepbehuizing
  • Zakmes met veiligheidspal
  • Draadschaar met korte messen
  • Stifttoorts
  • Desoldeerpomp
  • Inspectiespiegel
  • Springspanner
  • Flexibele grijper
  • Soldeerbout, 20 W
  • Tweezers, recht model
  • Tweezers, met PVC-coating 45°
  • Tweezers, recht model, gekruiste punten
  • Mini kabelhouder, zwart
  • Mini kabelhouder, rood
  • Testpunt, zwart
  • Testpunt, rood
  • Aansluitkabel, zwart
  • Aansluitkabel, rood
  • Borstel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen