Machinetafelspanner BS 200/120

Artikelnummer: BS4N
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
    Producttype Snelspanner

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer BS4N
    EAN/GTIN 4008158018157
    Nummer fabrikant BS4N
    L-nummer L80040 18

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspankracht tot 10.000 N
    • Kantelbaar en traploos in hoogte verstelbaar
    • Voor boor- en lichte freeswerkzaamheden
    • Hendelmechanisme voor snel opspannen en ontgrendelen

    Kenmerk:

    • Overhead: 120 mm
    • Gat voor bevestigingsschroef: Ø16,5 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Gegoten stalen basis, gegalvaniseerd
      • Rail en schuifbeugel gemaakt van gehard staal, gegalvaniseerd
      • Hefboom gemaakt van gegoten zink, met poedercoating
      • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
      • Plastic ontgrendelknop
    • Rail: 28x11 mm
    • Spanwijdte: 200 mm

    Toepassing:

    • Metaalbouw
    • Slotenmakerswerkzaamheden
    • Voor het spannen op inrichtingen en machinetafels

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
      • Reinig en smeer de vergrendelpal regelmatig

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen