Gereedschapsrugzak compact, modulair

Artikelnummer: BS.MCBPB
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
Artikelnummer BS.MCBPB
EAN/GTIN 3662424042126
Nummer fabrikant BS.MCBPB
L-nummer L60130 10518

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor betere toegang tot krappe plaatsen. Compatibel met veiligheidsladders.
  • Stof van stevig, waterdicht nylon (1200 en 1680 denier).
  • Hoge ritssluitingen met oogjes voor een hangslot.
  • Plastic voetjes om de tas en de vloer te beschermen.
  • 4 uitneembare en vrij te plaatsen zakken, eenvoudig te plaatsen dankzij de klittenbandsluitingen. Zakken met elastische opening voor gereedschap of transparante zakken voor een goede zichtbaarheid.
  • Verwijderbaar, transparant documentenvak.
  • ″Organiser″-rugzak BS.ORG1: veelzijdige, verwijderbare gereedschapshouder.
  • Vale oogjes aan de buitenkant - kunnen elk tot 0,5 kg dragen.
  • 4 ringen en 2 haken aan de binnenkant.
  • Gevoerde, ergonomische en verstelbare schouderriemen voor meer mobiliteit en comfort tijdens uw missies. Handgreep aan de bovenkant voor eenvoudige hantering.
  • Reflectoren aan de voorkant en zijkanten.
  • Geschikt voor SLS-gereedschap.
  • Inhoud: 20 liter.
  • Maximale belasting: 10 kg.

Kenmerk:

  • D[mm]: 180
  • L[mm]: 300
  • H[mm]: 480
  • [kg]: 2,7

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen