Organiser met 8 vakken

Artikelnummer: BP.Z8PB
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BP.Z8PB
EAN/GTIN 3148517763517
Nummer fabrikant BP.Z8PB
L-nummer L60130 5074

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onmisbaar voor werkplaatsverbruiksartikelen.
  • Transparant deksel: direct overzicht van de inhoud.
  • 8 uitneembare, deelbare compartimenten (tot 10 dozen).
  • Deksel van polycarbonaat.
  • Het deksel fixeert de inzetstukken in gesloten toestand: tijdens transport blijft alles op zijn plaats.

Kenmerk:

  • D[mm]: 335
  • H[mm]: 106
  • L[mm]: 422
  • [kg]: 1,8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen