Plastic opberger

Artikelnummer: BP.Z46APB
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BP.Z46APB
EAN/GTIN 3662424006128
Nummer fabrikant BP.Z46APB
L-nummer L60130 10365

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het opbergen van onderdelen (9 uitneembare vakken), handgereedschap (middelste vak) en een elektrisch gereedschap (6 uitneembare vakken).
  • Een groot aantal vakken.
  • De onderdelen zijn niet gemengd.
  • In het grote middenvak worden de handgereedschappen (schroevendraaiers, hamers, enz.) opgeborgen.
  • Alles is direct zichtbaar en toegankelijk.
  • Het nieuwe slot met geïntegreerde veer vergemakkelijkt het openen en sluiten.

Kenmerk:

  • D[mm]: 316
  • H[mm]: 234
  • L[mm]: 426
  • [kg]: 2,7

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen