Pro Gereedschapskist

Artikelnummer: BP.P20APB
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BP.P20APB
EAN/GTIN 3662424149887
Nummer fabrikant BP.P20APB

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer robuust en duurzaam
  • Aluminium draaggreep
  • Roestbestendige metalen sloten
  • Waterdicht tot IP 54
  • Groot, ruim opbergvak
  • Auto-openbare lade met verwijderbare vakken
  • Automatisch openen en sluiten van vakken
  • Kleine onderdelen (schroeven, moeren) raken niet in de war tijdens het dragen

Kenmerk:

  • T[MM]: 268
  • H[MM]: 273
  • L[MM]: 502
  • [KG]: 2,320

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen