Gereedschapkoffer zelfsluitend 39cm

Artikelnummer: BP.C16NPB
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
Artikelnummer BP.C16NPB
EAN/GTIN 3662424057236
Nummer fabrikant BP.C16NPB
L-nummer L60130 10516

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met één hand te openen en zelfsluitend.
  • 2 opbergvakken in het deksel.
  • Bestendige metalen grendels.
  • Sluitbaar (hangslot niet meegeleverd).
  • Uittrekbare handgreep.
  • Geleverd met een uitneembaar draagelement.
  • De gereedschapskisten zijn stapelbaar.
  • Laadvermogen: 17 kg.

Kenmerk:

  • D[mm]: 222
  • H[mm]: 164
  • L[mm]: 391
  • [kg]: 1,2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen